Furatkés HSS 45/S4 mm

Cikkszám: 268706 45/S4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hosszok / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 4 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH04X SCLDR/LS4
Beállítási szög κ 97 fok
Hozzávaló váltólapka CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 4,57 mm
Középeltolódás L3 2,5 mm
Befogási magasság L2 3,58 mm
Teljes hossz L 65 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 10
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268706 45/S4
EAN / GTIN 4045197591944
Gyártó száma 268706 45/S4

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz