{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Lapkaméret | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH05X SCLDR/LS4 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CDCT S4010. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 5,78 mm | |
Középeltolódás L3 | 3 mm | |
Befogási magasság L2 | 4,6 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 10 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268702 46/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197591913 |