{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | GCCT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7125-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 140 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268590 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057671 | |
Gyártó száma | 268590 HB7125-1 |