„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D 18 mm

Cikkszám: 268464 18
Kedvezmény
249,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat „5 az 1-ben”
    Névleges ⌀ D 18 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés igen
    Furat ⌀ tűrés D 0/+0,33 mm
    Hasznos hossz L1 27 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Teljes hossz L 135 mm
    Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 0903..
    Váltólapka csavar készlet 269028 34
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268464 18
    EAN / GTIN 4045197975225
    Gyártó száma 268464 18

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel.
    Hengeres szár.

    Felhasználás:

    Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

    Figyelem:

    • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
    • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz