ZCMX 060204 HBZ310

Cikkszám: 268423 HBZ310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód ZCMX 060204
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HBZ310
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
    Esztergálás előtolás f 0,05 mm - 0,4 mm
    Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,3 mm
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
    Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 12 mm
    Bevonat PVD
    Cserék / élek száma 2
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268423 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406273828
    Gyártó száma 268423 HBZ310

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz