ZCMX 060202 HBZ310

Cikkszám: 268421 HBZ310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 060202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HBZ310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Esztergálás előtolás f 0,05 mm - 0,4 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 12 mm
Bevonat PVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268421 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273729
Gyártó száma 268421 HBZ310

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 8 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz