Kúpvégvágó Elektronikus Széles, hegyes fej fazetta nelkul 130 mm, 5 1/8"

Cikkszám: 26833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 26833
EAN / GTIN 4010995268336
Gyártó száma 26833
L-szám L60070 1736

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Az igen karcsú pengegeometria különösen jól alkalmas nehezen hozzáférhető alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.3 mm
  • Teljes hossz (mm): 130 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 1/8″
  • Vágóerő: 3
  • Puha huzal (mm): 1.3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz