Dugókulcs készlet1/2″ 28- db UD 10-36 mm-es dugókulcsok

Cikkszám: 2682877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2682877
EAN / GTIN 4010886934777
Gyártó száma 2682877
L-szám L60160 576

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, hőkezelt, kézi működtetésű hatszögletű UD profilú (No. 19) vagy hatszögletű UD profilú (No. D 19) foglalatokkal
31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
Biztos karos racsnival, nyomógombos kioldással
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 425 x 277 x 55 mm.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,7 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 425 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 277 mm
  • Teljes hossz [mm]: 277 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz