Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár ⌀ DS / lapkaméret: 8/05mm

Cikkszám: 268121 8/05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja balos
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08X SVLCR/L05
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,2 mm
Középeltolódás L3 5 mm
Hasznos mélység T 3 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 57 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268121 8/05
EAN / GTIN 4062406584177
Gyártó száma 268121 8/05