Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár ⌀ DS / lapkaméret: 8/05mm

Cikkszám: 268117 8/05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Felhasználás módja balos
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08X SVJCR/L05
Beállítási szög κ 142 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,5 mm
Középeltolódás L3 2 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 57 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268117 8/05
EAN / GTIN 4062406584139
Gyártó száma 268117 8/05