HM gyorscserés furatkés E.. SDUCL 93°, DC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 268115 8/04
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja balos
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08X SDUCR/L04
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 04T0..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,6 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Hasznos mélység T 1,5 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 57 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268115 8/04
EAN / GTIN 4062406584115
Gyártó száma 268115 8/04
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz