Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár ⌀ DS / lapkaméret: 8/04mm

Cikkszám: 268114 8/04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja jobbos
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08X SDUCR/L04
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 04T0..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,6 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Hasznos mélység T 1,5 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 57 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268114 8/04
EAN / GTIN 4062406584009
Gyártó száma 268114 8/04