Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár ⌀ DS / lapkaméret: 8/03mm

Cikkszám: 268111 8/03
Kedvezmény
193,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 3 mm
Felhasználás módja balos
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08X SCLCR/L03
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0301..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5 mm
Középeltolódás L3 2,5 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 57 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 13
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268111 8/03
EAN / GTIN 4062406583972
Gyártó száma 268111 8/03