{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E08X SCLCR/L03 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0301.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 5 mm | |
Középeltolódás L3 | 2,5 mm | |
Nyak szélessége L4 | 4 mm | |
Fejhossz L1 | 26 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 13 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268110 8/03 | |
EAN / GTIN | 4062406583965 | |
Gyártó száma | 268110 8/03 |