DCGW 04T001 N

Cikkszám: 268098 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGW 04T001
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel N
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,035 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 800 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Gyártó száma 268098 N

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

PKD kivitel.