VCGW 050101, Vágóél kivitel: G

Cikkszám: 268097 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGW 050101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Fő felhasználás H
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel G
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,08 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152
Gyártó száma 268097 G

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

CBN kivitel.