Multinorm overall ujjatlan C52

Cikkszám: 267815143389C52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Mosás: Industriewäsche geeignet
  • Szabvány: EN ISO 20471
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
Anyagösszetétel 75% Baumwolle; 24% Polyester
Mosás Industriewäsche geeignet
Festék high vis gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 52
Szabvány EN ISO 20471
EN 20471 (láthatósági) Klasse 2
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 267815143389C52
EAN / GTIN 7330509501726
Gyártó száma 267815143389C52

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb
Függőleges mellzseb szögzsebekkel, egy telefon- és egy tolltartóval
Belső zseb patenttal, Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Rendezhető derékvonal
Vállvarrásnál állítható
Külső tanúsító címkék

Első zárás
Robusztus rejtett két-... irányú fém cipzár

Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

Leírás:

  • A Multinorm ujjatlan overall maximális védelmet nyújt Önnek, amikor zord környezetben dolgozik
  • A ruházat tartós anyagból készült, kényelmes szabású, extra térdmegerősítéssel
  • Az olyan intelligens funkciók, mint az állítható vállvarratok, a gombos záródású késtartó és az oldalsó kalapácshurok megkönnyítik a munkát
  • A ruházat több rugalmas zsebbel rendelkezik, például két különböző magasságú térdvédő zseb és patentos betétes zsebek
  • Industriálisan mosható
  • Véd a folyékony vegyszerekkel szemben
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 2. osztály
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 1. osztály A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz