Csapszegvágó900 mm

Cikkszám: 2675161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2675161
EAN / GTIN 4010886933787
Gyártó száma 2675161
L-szám L60160 42

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5743 szerint
Kettős excentrikus csavarokkal állítható
Vágófej cserélhető
Króm-vanádium acélból készült vágófejek
Max. Vágóképesség 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² szakítószilárdság

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 36
  • Teljes hossz [mm]: 900 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Vágási kapacitás (max.): 9,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz