Állítható kulcs 6″

Cikkszám: 2669072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2669072
EAN / GTIN 4010886933640
Gyártó száma 2669072

Leírás

Leírás:

Robusztus ipari kivitel
Méret 6″ - 18″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 15°
Méret 24″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 22,5°
Svéd modell, görgő bal oldali menettel
Vanádium acél 31CrV3
Foszfátozott, fejek csiszolva
Függesztőfurattal
Függesztőfurattal

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
  • Teljes szélesség [mm]: 46 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6
  • Teljes hossz [mm]: 155 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: foszfátozott, fejek csiszolva
  • Befogási tartomány [inch]: 25/32
  • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: nincs
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban