Csavarkulcs12″, állítható, krómozott, 2K markolattal

Cikkszám: 2668904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2668904
EAN / GTIN 4010886933633
Gyártó száma 2668904
L-szám L60160 5542

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kialakítás
Szájpozíció 15°
Svéd modell, Görgő baloldali menettel
Beállítási skálával
A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütéseket a kulcs működésének károsodása nélkül
A markolatmélyedés biztos fogást biztosít még olajos kézzel is
Kézérzékeny 2 komponensű markolat (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez
Króm-vanádium acél
C változat = nikkelezett és krómozott, P változat = mangánfoszfátozott, csiszolt fej
PK változat = műanyag bevonatú horog
JP és JC változat = műanyag fogantyúval
Függesztőnyílással
Másik változat

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgő balmenetes menettel, JP és JC változat = műanyag fogantyúval kiegészítve.
  • Teljes szélesség [mm]: 83 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [inch]: 12
  • Teljes hossz [mm]: 307 mm
  • Markolat anyaga: Műanyag
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
  • Skálabeosztás: 0-36
  • Rögzítési szélesség [mm]: 36 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz