Állítható csavarkulcs 6″, állítható, krómozott 2K fogantyúval

Cikkszám: 2668858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2668858
    EAN / GTIN 4010886933626
    Gyártó száma 2668858
    L-szám L60160 2751

    Leírás

    Leírás:

    ISO 6787 szerinti kialakítás
    Szájpozíció 15°
    Svéd modell, Görgő baloldali menettel
    Beállítási skálával
    A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütéseket a kulcs működésének károsodása nélkül
    A markolatmélyedés biztos fogást biztosít még olajos kézzel is
    Kézérzékeny 2 komponensű markolat (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez
    Króm-vanádium acél
    C változat = nikkelezett és krómozott, P változat = mangánfoszfátozott, csiszolt fej
    PK változat = műanyag bevonatú horog
    JP és JC változat = műanyag fogantyúval
    Függesztőnyílással
    Másik változat

    Jellemző:

    • Kialakítás: Svéd modell, görgő balmenetes menettel, JP és JC változat = műanyag fogantyúval kiegészítve.
    • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
    • Teljes magasság [mm]: 15 mm
    • Teljes hossz [inch]: 6
    • Teljes hossz [mm]: 155 mm
    • Markolat anyaga: Műanyag
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Száj pozíció: 15 °
    • Felület: nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
    • Skálabeosztás: 0-20
    • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Felfüggesztési furat: igen
    • Beállítási skála: igen
    • Ratchet funkció: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz