Cső- és vízszivattyú fogó 7″, 17 irányban állítható

Cikkszám: 2668238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2668238
EAN / GTIN 4010886932520
Gyártó száma 2668238
L-szám L60160 1796

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8976 C forma szerinti kialakítás
Átmenő csuklóval és szorításvédelemmel
Finombeállítás nyomógombbal
Nem. 142 7 = 17 irányban állítható
Egykezes nyomógombos állítás nagy működtető felülettel
Vékony fogófej a nehezen hozzáférhető helyekre
Hosszú fogóállkapcsok
Elfordított fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Induktívan edzett fogantyúk
C kialakítás = vékony fogantyúszárak kovácsolt fogazással
Feszítőszélesség 37 mm

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók száma: 17
  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 32 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 41 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 40,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 6,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Rögzítési szélesség [mm]: 37 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz