Leírás:
Kompakt Csapszegvágó különösen nagy vágási teljesítménnyel
Kisebb erőkifejtés az optimalizált kararánynak köszönhetően
Kopásmentes forgó nyomócsapágyas csavar a vágás közbeni csúszósúrlódás csökkentése érdekében
Mellett induktívan edzett vágóélek (63 - 65 HRC)
Kétoldalas maratott mélyedés kiegészítő vágóéllel, a kötéshez közeli területen, biztosítja a legjobb kihasználást a nagy drótátmérőjű huzaloknál
A kiegészítő vágóél elővágóként szolgál a vastag csavaroknál, és nagyon mélyre vágja azokat
A második munkalépésben az első fő vágóél teljesen átvágja a csavart
Precíziós vágóélek lágy huzalhoz Ø 6,0 mm-ig, kemény huzalhoz Ø 5,5 mm-ig és zongorahuzalhoz Ø 3,8 mm-ig
Version TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 50 mm
- Teljes magasság [mm]: 18 mm
- Teljes hossz [mm]: 210 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Anyag: Edzett acél
- Felület: acélszürke
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 6,0
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs