Leírás:
A 00 - 3 méretű NH biztosítók működtetéséhez
Kisfeszültségű, nagy szakítószilárdságú biztosítók (NH biztosítós biztosítók) behelyezéséhez és cseréjéhez
A biztosítós biztosítós biztosítók helyett használt egyéb eszközökhöz is használható, pl. földelő és rövidzáró eszközök, biztosítékelemek behelyezése vagy eltávolítása
A DIN 43620 szabvány 1. része szerinti érintkező lapátokkal a 00 - 3 méretben, 600 V AC névleges feszültségig.
Jellemző:
- A zárás típusa: fedél
- A mandzsetta részletes kialakítása: Mandzsetta, csuklóhang
- Szín: piros
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Nagy láthatóság (jelzőszínek): piros
- 1000 V szigetelt: igen
- bélelt: nincs
- Szigetelt: igen
- Hosszú változat: nincs
- Ívkenergia: nincs
- csúszásgátló bevonattal: nincs
- Védelem a vegyi anyagok ellen: nincs
- Hő és tűz elleni védelem: nincs
- Ionizáló sugárzás elleni védelem: nincs
- Védelem a hideg ellen: nincs
- Védelem mechanikai kockázatok ellen: nincs
- Védelem mikroorganizmusok ellen: nincs
- Védelem a radioaktív szennyeződés ellen: nincs
- Áramütés-vizsgálat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs