{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBGW 110304 FN | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | MKD | |
Utánélezési lehetőség | igen | |
Szerszámanyag | MKD | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Tűrés | G | |
Vágóél kivitel | NS | |
Fogásmélység ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,005 mm/ford. - 0,04 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 1 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 266010 NS | |
EAN / GTIN | 4062406274580 | |
Gyártó száma | 266010 NS |