VBGW 110304 FN NK

Cikkszám: 266010 NK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val
  • Utánélezési lehetőség: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VBGW 110304 FN
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség MKD
    Utánélezési lehetőség igen
    Szerszámanyag MKD
    Bevonat bevonat nélkül
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Tűrés G
    Vágóél kivitel NK
    Fogásmélység ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Előtolás f 0,005 mm/ford. - 0,08 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 1 000 m/min
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 266010 NK
    EAN / GTIN 4062406274597
    Gyártó száma 266010 NK

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    Folyamatos
     
    Nedvesen minimum
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Olaj
     

    Leírás

    Kivitel:

    MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek.
    Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

    Felhasználás:

    Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

    Ajánlás:

    Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master Eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz