VCGW 110308 FN NK

Cikkszám: 265984 NK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val
  • Utánélezési lehetőség: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGW 110308 FN
Minőség MKD
Utánélezési lehetőség igen
Szerszámanyag MKD
Bevonat bevonat nélkül
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel NK
Fogásmélység ap 0,01 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,005 mm/ford. - 0,08 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 1 000 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265984 NK
EAN / GTIN 4062406096243
Gyártó száma 265984 NK

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek.
Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master Eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.