DCGW 11T312 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS

Cikkszám: 265972 NS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val
  • Utánélezési lehetőség: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGW 11T312 FN
Minőség MKD
Utánélezési lehetőség igen
Szerszámanyag MKD
Bevonat bevonat nélkül
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel NS
Fogásmélység ap 0,01 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,005 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 1 400 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265972 NS
EAN / GTIN 4062406096175
Gyártó száma 265972 NS

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
PMMA Akril
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek.
Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master Eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.