Leírás:
Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolításához
Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és temperált
Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometria miatt
Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossz miatt
Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
Nagyobb alkalmazási terület, időtakarékos használat
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 9 mm
- Furat Ø [mm]: 8,5 mm
- Átmérő tartomány [mm]: 8,5 - 21,0 mm
- menethez (metrikus): M14 - M18
- menethez (angolszász): 9/16″ - 3/4″
- alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
- Teljes szélesség [mm]: 11 mm
- Teljes magasság [mm]: 11 mm
- Teljes hossz [mm]: 69 mm
- Keménység [HRC]: 54-56 HRC
- Anyag: Króm-vanádium acél
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs