Törött csavar kihajtó 3 M8-M11 méret

Cikkszám: 2659387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2659387
EAN / GTIN 4010886930533
Gyártó száma 2659387
L-szám L60160 5757

Leírás

Leírás:

Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolításához
Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és temperált
Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometria miatt
Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossz miatt
Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
Nagyobb alkalmazási terület, időtakarékos használat

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 4,9 mm
  • Furat Ø [mm]: 4,5 mm
  • Átmérő tartomány [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • menethez (metrikus): M8 - M11
  • menethez (angolszász): 5/16″ - 7/16″
  • alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
  • Teljes szélesség [mm]: 6 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Keménység [HRC]: 54-56 HRC
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz