{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCGW 110304 FN | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | N | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz | 150 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Homlokszög | 0 fok | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265880 N | |
EAN / GTIN | 4045197452764 | |
Gyártó száma | 265880 N | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |