CCGT 09T308 FL GS balos, PKD, Vágóél kivitel: TWN

Cikkszám: 265824 TWN
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T308 FL
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus PKD
Szerszámanyag PKD
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel TWN
Fogásmélység ap 0,5 mm - 7,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez 300 m/min - 2 200 m/min
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 400 m/min - 900 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Homlokszög 6 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265824 TWN
Másolás
EAN / GTIN 4045197448989
Másolás
Gyártó száma 265824 TWN
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Grafit
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Szabálytalan
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Grafit, GFK, CFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:

Leírás

Kivitel:

PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
Nagyolás, stabil vágóél a nagy fogásmélységek érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz