CCGT 09T308 FR GS jobbos TWN

Cikkszám: 265823 TWN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T308 FR
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel TWN
Fogásmélység ap 0,5 mm - 7,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez 300 m/min - 2 200 m/min
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 400 m/min - 900 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Homlokszög 6 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Gyártó száma 265823 TWN

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Grafit, GFK, CFK
N

Leírás

Kivitel:

PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
Nagyolás, stabil vágóél a nagy fogásmélységek érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.