CCGT 09T304 FN, PKD, Vágóél kivitel: N

Cikkszám: 265817 N
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T304 FN
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus PKD
Szerszámanyag PKD
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel N
Fogásmélység ap 0,1 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez 300 m/min - 1 500 m/min
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 150 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Homlokszög 6 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Gyártó száma 265817 N
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Grafit, GFK, CFK
N

Leírás

Kivitel:

PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
Semleges, forgácstörő nélkül.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz