VCMW 160404 M

Cikkszám: 265788 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMW 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BUX220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,25 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265788 M
EAN / GTIN 4045197818218
Gyártó száma 265788 M

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • Egyszer használatos kivitel.
  • Egyélű.

Figyelem:

További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz