{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMW 11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | KBN35M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265696 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544219 | |
Gyártó száma | TBA02117 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T308, KBN35M, Típus: ME
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
81,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
63,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | CBN | CBN | CBN |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |