DCMW 070202, KBN25M, Típus: MET

Cikkszám: 265658 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMW 070202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel MET
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265658 MET
EAN / GTIN 4960664529186
Gyártó száma TBZ02120

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 él speciális élalakkal az optimalizálás érdekében megszakított felületek esetén.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DCMW 070202, KBN25M, Típus: MET

DCMW 070202, KBN25M, Típus: MET

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
81,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
63,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód DCMW 070202 DCMW 070202 DCGW 070202
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Nagyolás-simítás
Vágóél kivitel MET M G
Szerszámanyag CBN CBN CBN
Minőség KBN25M BUX220 BU7220
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz