CCMW 09T304, KBN25M, Típus: ME

Cikkszám: 265634 ME
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMW 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel ME
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265634 ME
EAN / GTIN 4960664528813
Gyártó száma TBZ01196
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge; váltólapkánként 2 él.