{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 060208 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265620 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528790 | |
Gyártó száma | TBZ01193 | |
Gyártó | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |