VBGW 110304, BU7220, Vágóél kivitel: G

Cikkszám: 265460 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBGW 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Vágóél kivitel G
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,12 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265460 G
EAN / GTIN 4045197895691
Gyártó száma 265460 G

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VBGW 110304, BU7220, Vágóél kivitel: G

VBGW 110304, BU7220, Vágóél kivitel: G

érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás Simítás Simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Vágóél kivitel G M M M G G
Szerszámanyag CBN CBN CBN CBN CBN CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Minőség BU7220 BUX220 BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz