{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCGW 110204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | BU7220 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | G | |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 160 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265448 G | |
EAN / GTIN | 4045197895653 | |
Gyártó száma | 265448 G |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TCGW 110204, BU7220, Vágóél kivitel: G
érdeklődés szerint
Raktáron
609 darabszám azonnal szállítható
94,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
94,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | TCGW 110204 | TCGW 16T304 |
Vágóél kivitel | G | G |
Szerszámanyag | CBN | CBN |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |