{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCGW 11T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | BU7220 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | G | |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 160 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265436 G | |
EAN / GTIN | 4045197895615 | |
Gyártó száma | 265436 G |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DCGW 11T302, BU7220, Vágóél kivitel: G
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
63,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
63,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Vágóél kivitel | G | M | M | G |
Szerszámanyag | CBN | CBN | CBN | CBN |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |