DREMOPLUS ALU forgatónyomaték-szorzó beállítása 1300 Nm

Cikkszám: 2653389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Gyártó száma 2653389

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas:
Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági gépészet
Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók
Gép- és üzemépítés, karbantartás
Tervezés:
Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító ellenőrzött csavarhúzáshoz és csavarkötések lazításához
Egyfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült házzal
Króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral
Előlegesen utólagosan felszerelhető L alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciónégyzettel, könnyűfémből
Multiplikáció áttételben 1: 5
Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
Nyomatékkulccsal együtt használható
1 modell 1300 N-m-ig terjedő maximális terheléssel
A készlet három különböző motoros csavarhúzóbetétet tartalmaz 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
Külső négyszöghajtás furattal a motoros csavarhúzóbetétekhez, biztonsági csap és gyűrű
Szivacsbetétes hordtáskában.

Jellemző:

  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 56
  • Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 95
  • Kimeneti négyzet [metrikus]: 3/4″
  • Kimeneti négyzet [metrikus]: 20 mm
  • Kimeneti négyzet [angolszász]: 3/4″
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
  • Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
  • Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 1300
  • Szélesség nyomatékszorzó: 80
  • Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Teljes szélesség reakciókar nélkül: 80
  • Teljes magasság reakciókarral (min.): 165
  • Teljes magasság reakciókarral (max.): 173
  • Teljes magasság reakciókar nélkül: 133
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
  • Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Golyófogó horony
  • Túlterhelés elleni védelem: Négyszögletes nyíróhajtás
  • Áttételi arány: 1:5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Hátramenet: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz