Nyomatéksokszorozó ,DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Cikkszám: 2653257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2653257
    EAN / GTIN 4010886934449
    Gyártó száma 2653257

    Leírás

    Leírás:

    Különösen alkalmas:
    Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági gépészet, építőipari gépek
    Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók
    Gép- és üzemépítés, karbantartás
    Kialakítás:
    Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító ellenőrzött csavarhúzáshoz és -lazításhoz
    Egyfokozatú bolygóművel
    Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
    Modellek 1:4, 1:5,5 áttételi aránnyal
    Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
    Nyomatékkulccsal együtt működtethető
    2 modell maximális terheléssel a max. 2000 N-m és 2800 N-m között
    Modell -Z: króm-vanádium acélból készült Z-alakú kurblis reakciókarral
    Modell -L: L-alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből készült
    Kerékszögű kivezetés négyszögletes peremmel, lyukkal a teljesítménycsavaros betétekhez, reteszelő csap és gyűrű.

    Jellemző:

    • Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 83
    • Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 199
    • Kimeneti négyzet [metrikus]: 1″
    • Kimeneti négyzet [metrikus]: 25 mm
    • Kimeneti négyzet [angolszász]: 1″
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
    • Reakciós kar rögzítése: karimára csavarozva
    • Reakciós kar kivitel: L alakú, egyenes
    • Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 2800
    • Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 550 Nm
    • Teljes szélesség reakciókar nélkül: 106
    • Teljes magasság reakciókar nélkül: 146
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
    • Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Tűzár
    • Túlterhelés elleni védelem: Négyszögletes nyíróhajtás
    • Áttételi arány: 1:5,5
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Hátramenet: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz