Kivitel:
Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²
Details
Kalapácshurok mindkét oldalon
ID zseb
Széles övhurok
Vállvarrásnál állítható
Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Térdvédő zseb
Szögzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtató zsebekbe dugható
Lábszárzseb fújtatóval, patenttal és tolltartó zsebbel, pótzseb és telefonzseb
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel, patentgombokkal és késtartóval
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverők a vállakon
Első zárás
Rejtett kétirányú fém cipzár
Leírás:
- Kényelmes, ujjatlan kazánruha sztreccs hátrésszel, a vállvarratoknál állítható
- CORDURA® térdvédő zsebek a térd védelmére
- Szögzsebeken csavarhúzóhurok
- Megfelelő EN ISO 20471 2. osztályú, jól láthatósági védőruházat minősítéssel
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z