Reakciós kar Z-alakú kurblival a DVV40-hez

Cikkszám: 2653176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2653176
    EAN / GTIN 4010886934319
    Gyártó száma 2653176

    Leírás

    Leírás:

    Offset forma
    Króm-vanádium acél

    Jellemző:

    • Távolság négyszöghajtás - reakciókar indítása (min.): 68
    • Távolság négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 133
    • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
    • Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
    • Külső átmérő [mm]: 85 mm
    • Szélesség reakciókar kívül [mm]: 41 mm
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Magasság támasz [mm]: 80 mm
    • Magasság karimagyűrű [mm]: 30 mm
    • Anyag: Könnyűfém/acél kovácsolt
    • Karimagyűrű sugara [mm]: 39,5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz