Leírás:
Különösen alkalmas:
Nehézipar
Olajipar
Petrokémiai ipar
Kialakítás:
Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító a csavarok szabályozott meghúzásához és meglazításához
Háromfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
Króm-vanádium acélból készült hajtókar
Modell 1. áttételű: 175
Hátramenetgátlóval (RS)
Roncsolásmentes túlterhelésvédelemmel ″Slipper″ a sebességváltó, a jobb és a bal kéz védelmére
Reakciókarra hegesztő eszközzel (opcionális)
Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
Meghajtókulccsal együtt működtethető
1 modell maximális terheléssel a max. 54000 N-m
Küllőnyílás négyszögletes peremmel, lyukkal az erősítőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel.
Jellemző:
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 2.1/2
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 63 mm
- Kimeneti négyzet [angolszász]: 2.1/2
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Reakciós kar rögzítése: karimára csavarozva
- Kialakítás: Reakciókarra hegesztő berendezéssel
- Reakciós kar kivitel: nélkül
- Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 54000
- Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 380 Nm
- Teljes szélesség reakciókar nélkül: 270
- Teljes magasság reakciókar nélkül: 415
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
- Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Zárógyűrű és csap
- Túlterhelés elleni védelem: Csúszós csúszó tengelykapcsoló
- Áttételi arány: 1:175
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hátramenet: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs