Nyomatéksokszorozó ,DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Cikkszám: 2653117
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2653117
EAN / GTIN 4010886934333
Gyártó száma 2653117
L-szám L60160 1512

Leírás

Leírás:


Mechanikus, kézi működtetésű Nyomatéksokszorozóa csavarok szabályozott meghúzásához és meglazításához
Kétfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
Modellek 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Minden modell hátrameneti gátlóval (RS)
Roncsolásmentes túlterhelésvédelemmel ″Slipper″ a hajtómű védelmére, jobb- és balkezes
Modellfüggő, króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral
Előlegesen utólagosan felszerelhető L alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből
Garantált pontosság: Jobb, mint +/- 3 % tűrés
nyomatékkulccsal együtt működtethető
4 modell maximális terheléssel a max. 6000 N-m-től max. 13000 N-m-ig
Keréknyílás négyszögletes peremmel, lyukkal az erősítőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel.

Jellemző:

  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 110
  • Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 190
  • Kimeneti négyzet [metrikus]: 1.1/2″
  • Kimeneti négyzet [metrikus]: 38,1 mm
  • Kimeneti négyzet [angolszász]: 1.1/2″
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
  • Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
  • Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 6000
  • Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Teljes szélesség reakciókar nélkül: 102
  • Teljes magasság reakciókarral (min.): 316
  • Teljes magasság reakciókarral (max.): 324
  • Teljes magasság reakciókar nélkül: 257
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
  • Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Zárógyűrű és csap
  • Túlterhelés elleni védelem: Csúszós csúszó tengelykapcsoló
  • Áttételi arány: 1:18
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Hátramenet: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz