Kombinált nadrág alsó rész szürke C54

Cikkszám: 265218609400C54
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
Festék grau
Konfekcióméret DE 54
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265218609400C54
EAN / GTIN 7330509061848
Gyártó száma 265218609400C54

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalán
Vállvarrásnál állítható
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok

Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval, telefontartó zsebbel és igazolványzsebbel, Késtartó zsebbel
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Telefontartó zseb
Szegélyzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel, patentgombokkal és késtartóval

Funkcionalitás
Hátrészben nyújtózár

Első záródás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Világítás
CORDURA® megerősített térd- és hátsó zsebekkel

Leírás:

  • Ojjatlan overál

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban