Kombi nadrág alsónadrág szürke C150

Cikkszám: 265218609400C150
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék grau
Konfekcióméret DE 150
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265218609400C150
EAN / GTIN 7330509201916
Gyártó száma 265218609400C150

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalán
Vállvarrásnál állítható
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok

Zsebek
Léczseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval, telefontartó zsebbel és igazolványzsebbel, Késtartó zsebbel
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Telefontartó zseb
Szegélyzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel, patentgombokkal és késtartóval

Funkcionalitás
Hátrészben nyújtózár

Első záródás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Világítás
CORDURA® megerősített térd- és hátsó zsebekkel

Leírás:

  • Ojjatlan overál

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz